Sleutelgereedschap
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiave ad anello corta
G2134.008.009
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
Gedore Chiave ad anello a doppia mappa 2 B 8x9 8 x 9
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
G2134.008.009
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
120
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Chiave grande (mm)
9
Dimensione chiave piccola (mm)
8
Modello a chiave singola
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
120
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Chiave grande (mm)
9
Dimensione chiave piccola (mm)
8
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa piccola (mm)
6.5
Altezza della testa grande (mm)
7.5
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa piccola (mm)
12.5
Larghezza testa grande (mm)
13.5
Modello a cricchetto
No
Modello aperto
No
marca
Gedore
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G2134.008.009
EAN
4010886605127
UBB
240120603073
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
6051230