text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sockets IS 30 10x1,6 10 MM


Azionato a mano, impugnatura zigrinata, cromato, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese, lama secondo DIN ISO 2380-1, Forma B, punta della lama secondo DIN ISO 2380-1 Forma B

Numero articolo
Lunghezza totale (mm) 55
Diametro 19
Lunghezza della lama (mm) 23
Larghezza della lama (mm) 10
Spessore della lama (mm) 1.6
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 55
Diametro 19
Lunghezza della lama (mm) 23
Larghezza della lama (mm) 10
Spessore della lama (mm) 1.6
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 10
marca Gedore
Weight per piece (g) 55
Codice merceologico
Type Slotted Bit Socket

Descrizione

Azionato a mano, impugnatura zigrinata, cromato, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese, lama secondo DIN ISO 2380-1, Forma B, punta della lama secondo DIN ISO 2380-1 Forma B

Numeri di articolo

Numero articolo G2217.100.001
EAN 4010886666630
UBB 240122069265
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6666370

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.