text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Gedore Sockets IN 19 L 5-90 5 X90 MM


In base a DIN 7422, azionamento quadro secondo DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, azionamento manuale, con zigrinatura trasversale antiscivolo, cromato, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese

Numero articolo
Diametro 22.5
Lunghezza (mm) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 52
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 22.5
Lunghezza (mm) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 52
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensioni (mm) 22.5
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 75
Codice merceologico
Type Screwdriver Bit Socket

Descrizione

In base a DIN 7422, azionamento quadro secondo DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, azionamento manuale, con zigrinatura trasversale antiscivolo, cromato, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese

Numeri di articolo

Numero articolo G2236.050.090
EAN 4010886616208
UBB 203122595242
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6162060

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.