text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Chiave a cricchetto Gedore Ring 8 x 9 mm

Numero articolo 8F398732
Lunghezza (mm) 134
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 9
Dimensione chiave piccola (mm) 8

Specifiche

Lunghezza (mm) 134
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 9
Dimensione chiave piccola (mm) 8
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 7
Altezza della testa grande (mm) 7.3
Modello a mezza luna No
Larghezza testa piccola (mm) 17.5
Larghezza testa grande (mm) 19.3
Modello a cricchetto
Modello aperto No
marca Gedore
Codice merceologico
Model 4 R
Type Double Ring Ratchet Spanner

Descrizione

A parete sottile, profilo UD, Angolo di lavoro: 7° fino a 14x15 mm, 6° da 16x17 mm a 18x19 mm, Per l'allentamento e il serraggio rapido del cricchetto, Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Aspetto antiriflesso grazie alla cromatura opaca, inserto di bloccaggio e nottolino fosfatati al manganese, Forgiato a caldo, La collaudata tecnologia GEDORE si combina nuovamente: albero cavo stabile del n. 7 e meccanismo raffinato dei cricchetti U-20, In combinazione con l'adattatore n. 7 RA o 7 RB. 7 RA o 7 RB (da ordinare separatamente), la chiave n. 4 R può essere utilizzata come (o) cricchetto. 4 R può essere utilizzata come cricchetto (bit), In combinazione con l'adattatore 7 RA o 7 RB (da ordinare separatamente) la chiave 7 R può essere utilizzata come cricchetto (bit)

Numeri di articolo

Numero articolo 8F398732
EAN 4010886890301
UBB 500642409840
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  2306719
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.