text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore PRO 150 ESD FH PGNE FS Cacciavite dinamometrico con attacco esagonale da 1/4” 0,2-1,5Nm 132mm


Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nell'intervallo 0,2 - 1,5 N - m, Produzione in serie con valore di serraggio costante, Industria elettronica, meccanica di precisione e produzione industriale, Caratteristiche: Cacciavite dinamometrico preimpostato - senza scala, Con attacco esagonale femmina da 1/4" per l'utilizzo di punte esagonali da 1/4" secondo DIN 3126 - C 6.3, Classificato secondo DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Classe F, con certificato di fabbrica tracciabile, Calibrata con una deviazione consentita del +/- 6 % della coppia impostata, conforme alla normativa EPA (Electrostatic Protected Area), per l'uso in applicazioni elettrostatiche sensibili, frizione radiale di precisione a sfera e camma per un serraggio bidirezionale controllato, il meccanismo di precisione scivola in modo molto evidente quando viene raggiunto il valore preimpostato, ripristino automatico della posizione di partenza, Lavoro senza fatica grazie all'impugnatura ergonomica e all'azione di ripristino dell'utensile, Gli adesivi di calibrazione possono essere facilmente applicati sul naso appositamente progettato, La preimpostazione può essere effettuata in fabbrica o dall'utente su appositi tester di coppia, In caso di ordine, si prega di specificare il valore N-m - se si desidera una preimpostazione fissa in fabbrica (prezzo su richiesta), La fornitura comprende: Cacciavite dinamometrico tipo ESD FH, Modelli 4,5 e 13,5 con barra a T aggiuntiva rimovibile per facilitare l'uso, Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789, Consegna in un robusto imballo di cartone

Numero articolo 4V117349
Isolato No
Elettronico No
Peso 210
Lunghezza totale (mm) 132
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 210
Lunghezza totale (mm) 132
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm) ['0.200', '1.500']
Modello a cacciavite
Precisione secondo ISO 6789 (%) 6
Testato VDE No
marca Gedore
Codice merceologico 82041100
Model PRO 150 ESD FH

Descrizione

Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nell'intervallo 0,2 - 1,5 N - m, Produzione in serie con valore di serraggio costante, Industria elettronica, meccanica di precisione e produzione industriale, Caratteristiche: Cacciavite dinamometrico preimpostato - senza scala, Con attacco esagonale femmina da 1/4" per l'utilizzo di punte esagonali da 1/4" secondo DIN 3126 - C 6.3, Classificato secondo DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Classe F, con certificato di fabbrica tracciabile, Calibrata con una deviazione consentita del +/- 6 % della coppia impostata, conforme alla normativa EPA (Electrostatic Protected Area), per l'uso in applicazioni elettrostatiche sensibili, frizione radiale di precisione a sfera e camma per un serraggio bidirezionale controllato, il meccanismo di precisione scivola in modo molto evidente quando viene raggiunto il valore preimpostato, ripristino automatico della posizione di partenza, Lavoro senza fatica grazie all'impugnatura ergonomica e all'azione di ripristino dell'utensile, Gli adesivi di calibrazione possono essere facilmente applicati sul naso appositamente progettato, La preimpostazione può essere effettuata in fabbrica o dall'utente su appositi tester di coppia, In caso di ordine, si prega di specificare il valore N-m - se si desidera una preimpostazione fissa in fabbrica (prezzo su richiesta), La fornitura comprende: Cacciavite dinamometrico tipo ESD FH, Modelli 4,5 e 13,5 con barra a T aggiuntiva rimovibile per facilitare l'uso, Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789, Consegna in un robusto imballo di cartone

Numeri di articolo

Numero articolo 4V117349
EAN 4010886950050
UBB 500632571120
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  2927802
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.