text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Presa a percussione K 19 3/4


Azionamento quadro secondo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE acciaio speciale, finitura canna di fucile, acciaio, brunito

Numero articolo
Lunghezza (m) 38
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 38
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 9.5
Larghezza della chiave (pollici) 3/4 di pollice
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 110
Codice merceologico
Model K 19 3/4AF
Type Impact Socket

Descrizione

Azionamento quadro secondo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE acciaio speciale, finitura canna di fucile, acciaio, brunito

Numeri di articolo

Numero articolo G2315.191.001
EAN 4010886616390
UBB 240120473121
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6163970

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.