text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
9F609041
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
Chiave dinamometrica Gedore TSN 3/8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9F609041
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
340
Lunghezza totale (mm)
216
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
340
Lunghezza totale (mm)
216
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Momento di serraggio (Nm)
['5.000', '25.000']
Dimensione del collegamento (mm)
10
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
4
Con scala
No
Testato VDE
No
marca
Gedore
Codice merceologico
82041100
Model
TSN 25 A
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nell'intervallo 5 - 25 N - m, Linea di serie / di produzione, Lavori di lunga durata, Caratteristiche: Chiave dinamometrica di produzione preimpostata - senza scala, attacco quadro da 3/8" con blocco a sfera, Con funzione cricchetto integrata per il serraggio controllato in senso orario, Precisione di lavoro: +/- 4 % di tolleranza della coppia impostata, Acc. DIN EN ISO 6789, rintracciabile secondo gli standard nazionali, Meccanismo di precisione che scatta in modo molto evidente e sonoro ("click") al raggiungimento del valore preimpostato - non è possibile un serraggio eccessivo, Ripristino automatico della posizione di partenza, Struttura leggera, ma robusta e resistente alla corrosione, Impugnatura in gomma antiscivolo molto comoda, La preimpostazione può essere effettuata in fabbrica o dall'utente su appositi tester di coppia, Ripristino automatico della posizione di partenza, Conforme alla normativa EPA (Electrostatic Protected Area), per l'uso in applicazioni elettrostatiche sensibili, La fornitura comprende: Chiave dinamometrica tipo TSN SLIPPER, Chiave di regolazione speciale per modificare il valore di coppia preimpostato, Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789, Consegna in un robusto imballaggio di cartone.
Numeri di articolo
Numero articolo
9F609041
EAN
4002805759011
UBB
500642432859
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
7092040
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare