text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
0P198668
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
Chiave dinamometrica Gedore CL 1/2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0P198668
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
2300
Lunghezza totale (mm)
617
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
2300
Lunghezza totale (mm)
617
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
['60.000', '300.000']
Larghezza della testa (mm)
35
Dimensione del collegamento (mm)
12.5
Divisione della scala di precisione (Nm)
5
Adatto per l'estensione
SÌ
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
3
Altezza della testa (mm)
30
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
marca
Gedore
Codice merceologico
82041100
Model
8567-10
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nell'intervallo 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, Per l'uso in quasi tutte le aree di produzione industriale, Caratteristiche: Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova tracciabile, calibrato con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più preciso del +/- 4 % richiesto dalla norma, azionamento quadrato da 1/2" con dispositivo di bloccaggio a sfera secondo DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, azionamento automatico a percorso breve con impulso tattile e segnale acustico, doppia scala con graduazione di 5 N-m e 5 lbf-ft, con sblocco a pulsante, Vantaggio tecnico/funzione: Leggera ma robusta (l'alloggiamento è in lega di alluminio) e resistente, molto adatta all'officina, Nessuna imprecisione se usata con entrambe le mani o tenuta lontana dall'impugnatura (come per le chiavi dinamometriche standard), Sia la trasmissione quadrata che il fulcro si trovano su un asse che garantisce un elevato grado di sicurezza per l'utente, può essere estesa per ridurre il carico di lavoro dell'utente, Usura estremamente ridotta grazie alle forze ridotte nel meccanismo a leva, Catena a leva forgiata da una fucina di qualità del nostro gruppo, Massima precisione anche in caso di uso continuo ed estremo, Cicli di vita e durata dell'utensile prolungati, Funzionamento semplice - serraggio rapido e sicuro, Regolazione facile grazie all'attraente pulsante di regolazione assicurato contro la perdita all'estremità dell'impugnatura, Trasmissione singola e doppia quadra per un serraggio bidirezionale controllato
Numeri di articolo
Numero articolo
0P198668
EAN
4002805856710
UBB
500642467673
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
7685960
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare