text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
2Z970329
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
Chiave dinamometrica Gedore 7602850
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2Z970329
Isolato
No
Elettronico
No
Lunghezza totale (mm)
329
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
9x12 mm
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Lunghezza totale (mm)
329
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
9x12 mm
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
['17.000', '85.000']
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
3
Con scala
No
Testato VDE
No
marca
Gedore
Codice merceologico
82041100
Model
4150-85
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nella gamma più comune di 5 - 200 N-m senza scala, Chiave dinamometrica tubolare preregolata, sbloccabile e robusta con cavità rettangolare per l'industria e l'artigianato, Caratteristiche: Classificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2003 Tipo II Classe A, regolata con una deviazione massima consentita del +/-3% e quindi con una precisione superiore a quella standard del +/-4%, Per il serraggio bidirezionale controllato, Robusta struttura tubolare in acciaio verniciato, con cavità rettangolare zincata (SE 9x12 mm o 14x18 mm), Il sistema di sblocco attiva un segnale tattile e acustico, Profondimetro di fabbrica: 17,5 mm (9x12 mm), Funzionamento solo con raccordi terminali dotati di calibri di profondità standardizzati, altrimenti possono verificarsi imprecisioni, A seconda dell'applicazione, l'accesso è possibile dalla parte anteriore (ad es. raccordo aperto) o laterale (ad es. cricchetto e bussola reversibili), In fase d'ordine, specificare il valore N-m - se si desidera una preimpostazione fissa in fabbrica (prezzo su richiesta)
Numeri di articolo
Numero articolo
2Z970329
EAN
4002805415856
UBB
500642439219
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
7602850
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare