text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Inserto per chiave di potenza K 21 larghezza 1 pollice tra le piastre 36 mm lunghezza 60 mm


Azionamento a macchina, adatto a tutti gli utensili elettrici e pneumatici standard, azionamento quadro secondo DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile, utilizzare KB 3770 e KB 3775 a partire da 75 mm, * non standardizzato, * non standardizzato

Numero articolo
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 36
Lunghezza (m) 67
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 36
Lunghezza (m) 67
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 19
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 610
Codice merceologico
Model K 21 36
Type Impact Socket

Descrizione

Azionamento a macchina, adatto a tutti gli utensili elettrici e pneumatici standard, azionamento quadro secondo DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile, utilizzare KB 3770 e KB 3775 a partire da 75 mm, * non standardizzato, * non standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2335.360.001
EAN 4010886618356
UBB 240122661517
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6183570

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.