text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Inserto per chiave di potenza K 21 L larghezza di 1 pollice tra le piastre 30 mm lunghezza 100 mm


Azionamento quadro secondo DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile, acciaio, brunito

Numero articolo
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 30
Lunghezza (m) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 30
Lunghezza (m) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 16.5
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 1200
Codice merceologico
Model K 21 L 30
Type Impact Socket

Descrizione

Azionamento quadro secondo DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile, acciaio, brunito

Numeri di articolo

Numero articolo G2336.300.001
EAN 4010886618578
UBB 203120489190
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6185780

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.