text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Presa per punta a percussione 32 mm

Numero articolo 3G381488
Diametro 54
Lunghezza (mm) 75
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 30
Dimensione del collegamento 1 pollice

Specifiche

Diametro 54
Lunghezza (mm) 75
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 30
Dimensione del collegamento 1 pollice
Dimensioni (mm) 32
Dimensione del collegamento (mm) 25
Testato VDE No
marca Gedore
Codice merceologico 82079030
Type Screwdriver Bit Socket

Descrizione

Azionamento quadro secondo DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE acciaio speciale, fosfatato al manganese, GEDORE acciaio speciale, fosfatato al manganese

Numeri di articolo

Numero articolo 3G381488
EAN 4010886870082
UBB 500642782402
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  1956590
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.