text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave regolabile 62 P 15 max. 43 mm di lunghezza 380 mm


Grandezza 6" - 18" = ISO 6787, ganascia regolata a 15°, Grandezza 24" = ISO 6787, ganascia regolata a 22,5°, modello svedese, rullo con filettatura sinistra, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, finitura fosfatata, teste lucidate, fosfatate, teste lucidate, Con foro di sospensione

Numero articolo
Protezione della superficie Fosfatato
Peso 1203
Lunghezza (m) 375
Protezione di isolamento 1000 V No
Apertura massima della chiave (mm) 43
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Fosfatato
Peso 1203
Lunghezza (m) 375
Protezione di isolamento 1000 V No
Apertura massima della chiave (mm) 43
Modello a bassa scintilla No
Scala (mm) 0 - 43
Testato secondo la norma ISO 6787
Posizione della ganascia (°) 15
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 1060
Codice merceologico
Type Adjustable Spanner

Descrizione

Grandezza 6" - 18" = ISO 6787, ganascia regolata a 15°, Grandezza 24" = ISO 6787, ganascia regolata a 22,5°, modello svedese, rullo con filettatura sinistra, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, finitura fosfatata, teste lucidate, fosfatate, teste lucidate, Con foro di sospensione

Numeri di articolo

Numero articolo G2560.062.380
EAN 4010886636848
UBB 240123020556
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6368430

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.