text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave regolabile 60 P 10 max. 30 mm di lunghezza 255 mm con scala di regolazione


Modello svedese, rullo con filettatura sinistra, con scala, acciaio al cromo-vanadio, finitura al fosfato, teste lucidate, acciaio al cromo-vanadio, fosfatato, teste lucidate, con foro di sospensione

Numero articolo
Protezione della superficie Fosfatato
Peso 416
Lunghezza (m) 253
Protezione di isolamento 1000 V No
Apertura massima della chiave (mm) 30
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Fosfatato
Peso 416
Lunghezza (m) 253
Protezione di isolamento 1000 V No
Apertura massima della chiave (mm) 30
Modello a bassa scintilla No
Scala (mm) 0 - 30
Testato secondo la norma ISO 6787
Posizione della ganascia (°) 15
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 450
Codice merceologico
Type Adjustable Spanner

Descrizione

Modello svedese, rullo con filettatura sinistra, con scala, acciaio al cromo-vanadio, finitura al fosfato, teste lucidate, acciaio al cromo-vanadio, fosfatato, teste lucidate, con foro di sospensione

Numeri di articolo

Numero articolo G2560.060.255
EAN 4010886638071
UBB 240123020309
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6380720

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.