Gereedschapskar Mechanisch
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
G2560
G2560.061.205
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
Gedore Chiave regolabile 60 CP 8 max. 25 mm di lunghezza 205 mm con scala di regolazione
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Peso
276
Lunghezza (m)
202
Protezione di isolamento 1000 V
No
Apertura massima della chiave (mm)
25
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Peso
276
Lunghezza (m)
202
Protezione di isolamento 1000 V
No
Apertura massima della chiave (mm)
25
Modello a bassa scintilla
No
Scala (mm)
0 - 25
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
Posizione della ganascia (°)
15
Testato VDE
No
marca
Gedore
Weight per piece (g)
265
Codice merceologico
Visualizza
Type
Adjustable Spanner
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Ganascia a 15°, modello svedese, rullo con filettatura sinistra, con scala, acciaio al cromo-vanadio, cromato, testa lucida, acciaio al cromo-vanadio, cromato, teste lucide, cromato, finitura canna di fucile, Con foro di sospensione
Numeri di articolo
Numero articolo
G2560.061.205
EAN
4010886638101
UBB
240123022388
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
6381020
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare