text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave per anelli di riscontro 306 38 38 mm


Secondo DIN 7444, Fino alla lunghezza di 435 mm acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, oltre 480 mm da C35, Misure speciali disponibili su richiesta, * non standardizzate, * non standardizzate, Secondo DIN 7444

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 205
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 38
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 205
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 38
Dimensione chiave piccola (mm) 19
Modello a chiave singola
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 19.5
Modello a mezza luna No
Larghezza testa piccola (mm) 60
Modello a cricchetto No
Modello aperto No
marca Gedore
Weight per piece (g) 660
Codice merceologico
Model 306
Type Ring Slogging Spanner

Descrizione

Secondo DIN 7444, Fino alla lunghezza di 435 mm acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, oltre 480 mm da C35, Misure speciali disponibili su richiesta, * non standardizzate, * non standardizzate, Secondo DIN 7444

Numeri di articolo

Numero articolo G2151.380.001
EAN 4010886647448
UBB 240120670478
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  6474460

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.