text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave combinata 7 XL AF 21 mm lunghezza 340 mm forma A acciaio CV extra lungo


Con la stessa dimensione per ogni estremità, anello sfalsato di 15°, con profilo UD, Albero realizzato a trave, Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, Presa sicura grazie all'albero cavo - molto ergonomico e maneggevole, Aspetto antiriflesso grazie al cromo opaco, Progettato per uso universale, Qualità industriale di alto livello per l'uso continuo più gravoso, Ganascia: rettificata esattamente alla dimensione nominale per aree di contatto ottimali, Anello: sfalsato di 15° rispetto all'albero, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza

Numero articolo
Lunghezza (m)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 352
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 340
Larghezza chiave aperta (mm) 21
Protezione della superficie Cromato
Peso 352
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 21
Larghezza della testa a giorno (mm) 46.5
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 32.5
Altezza della testa a giorno (mm) 9.5
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 14.2
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 335
Codice merceologico
Model 7 XL 21
Type Combination Spanner

Descrizione

Con la stessa dimensione per ogni estremità, anello sfalsato di 15°, con profilo UD, Albero realizzato a trave, Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, Presa sicura grazie all'albero cavo - molto ergonomico e maneggevole, Aspetto antiriflesso grazie al cromo opaco, Progettato per uso universale, Qualità industriale di alto livello per l'uso continuo più gravoso, Ganascia: rettificata esattamente alla dimensione nominale per aree di contatto ottimali, Anello: sfalsato di 15° rispetto all'albero, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza

Numeri di articolo

Numero articolo G2112.210.001
EAN 4010886608043
UBB 240122678529
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6080410

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.