text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave ad anello per impieghi gravosi 2 A 70 larghezza tra le piastre 70 mm lunghezza 365 mm offset


Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, Misure speciali disponibili su richiesta, Misure speciali disponibili su richiesta, Accessori opzionali: N. 2 tubo di prolunga AR per l'estensione del braccio di leva, con profilo UD per una trasmissione delicata della potenza, da SW 65 a 12 taglienti

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 365
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 70
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 365
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 70
Dimensione chiave piccola (mm) 70
Modello a chiave singola
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 35.5
Modello a mezza luna No
Larghezza testa piccola (mm) 104
Modello a cricchetto No
Modello aperto No
marca Gedore
Weight per piece (g) 2650
Codice merceologico
Model 2A
Type Single End Ring Spanner

Descrizione

Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, Misure speciali disponibili su richiesta, Misure speciali disponibili su richiesta, Accessori opzionali: N. 2 tubo di prolunga AR per l'estensione del braccio di leva, con profilo UD per una trasmissione delicata della potenza, da SW 65 a 12 taglienti

Numeri di articolo

Numero articolo G2155.700.001
EAN 4010886603505
UBB 240120073731
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  6035030

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.