text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Gedore Chiave ad anello doppia 400 19 x 22 mm 230 mm aperta, con doppio esagono


Anello sfasato di 15° rispetto all'albero, fessura esagonale sfasata di 30°, sezione UD con sfasamento di 15°, dimensioni da 8x10 a 12x14 mm con esagono, per applicazioni con linee idrauliche/frenanti, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, * non standardizzato, apertura esagonale sfasata di 30°, profilo UD con sfasamento di 15°

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 232
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 22
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 232
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 22
Dimensione chiave piccola (mm) 19
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 13.2
Altezza della testa grande (mm) 15.2
Modello a mezza luna No
Larghezza testa piccola (mm) 35
Larghezza testa grande (mm) 41
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Modello aperto
marca Gedore
Weight per piece (g) 250
Codice merceologico
Model 400
Type Flare Nut Spanner

Descrizione

Anello sfasato di 15° rispetto all'albero, fessura esagonale sfasata di 30°, sezione UD con sfasamento di 15°, dimensioni da 8x10 a 12x14 mm con esagono, per applicazioni con linee idrauliche/frenanti, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, * non standardizzato, apertura esagonale sfasata di 30°, profilo UD con sfasamento di 15°

Numeri di articolo

Numero articolo G2140.019.022
EAN 4010886605868
UBB 240120085461
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  6058670

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.