text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Chiavi ad anello aperto
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiavi ad anello aperto
G2140
G2140.017.019
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
Gedore Chiave ad anello doppia 400 17 x 19 mm 210 mm aperta, con doppio esagono
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
210
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
19
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
210
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
19
Dimensione chiave piccola (mm)
17
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa piccola (mm)
12.2
Altezza della testa grande (mm)
13.2
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa piccola (mm)
32
Larghezza testa grande (mm)
35
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Modello aperto
SÌ
marca
Gedore
Weight per piece (g)
170
Codice merceologico
8204110000
Model
400
Type
Flare Nut Spanner
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Anello sfasato di 15° rispetto all'albero, fessura esagonale sfasata di 30°, sezione UD con sfasamento di 15°, dimensioni da 8x10 a 12x14 mm con esagono, per applicazioni con linee idrauliche/frenanti, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, * non standardizzato, apertura esagonale sfasata di 30°, profilo UD con sfasamento di 15°
Numeri di articolo
Numero articolo
G2140.017.019
EAN
4010886605776
UBB
240120085388
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
6057780
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare