text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave ad anello doppia 2 19 x 22 mm 287 mm di profondità

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 287
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Chiave grande (mm) 22

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 287
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Chiave grande (mm) 22
Dimensione chiave piccola (mm) 19
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 13
Altezza della testa grande (mm) 14.3
Modello a mezza luna No
Larghezza testa piccola (mm) 28.8
Larghezza testa grande (mm) 33
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Modello aperto No
marca Gedore
Weight per piece (g) 350
Codice merceologico
Model 2
Type Double End Ring Spanner

Descrizione

Secondo DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, * non standardizzato, finitura satinata antiriflesso, forgiato con cura e lavorato professionalmente: Anello: a parete sottile, sfalsato di 5° rispetto all'albero, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, Elevata resistenza alla flessione - non si rompe né si scheggia in caso di sovraccarico, riducendo così al minimo il rischio di lesioni, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, Per bulloni estremamente profondi o incassati, Qualità industriale di prima qualità per l'uso continuativo più gravoso

Numeri di articolo

Numero articolo G2144.019.022
EAN 4010886601778
UBB 240120089752
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  6017720

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.