text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave ad anello con doppio attacco 2 16 x 17 mm 245 mm di profondità


Secondo DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, * non standardizzato, finitura satinata antiriflesso, forgiato con cura e lavorato professionalmente: Anello: a parete sottile, sfalsato di 5° rispetto all'albero, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, Elevata resistenza alla flessione - non si rompe né si scheggia in caso di sovraccarico, riducendo così al minimo il rischio di lesioni, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, Per bulloni estremamente profondi o incassati, Qualità industriale di prima qualità per l'uso continuativo più gravoso

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 255
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Chiave grande (mm) 17
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 255
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Chiave grande (mm) 17
Dimensione chiave piccola (mm) 16
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 11.6
Altezza della testa grande (mm) 12.3
Modello a mezza luna No
Larghezza testa piccola (mm) 24.2
Larghezza testa grande (mm) 25.8
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Modello aperto No
marca Gedore
Weight per piece (g) 195
Codice merceologico
Model 2
Type Double End Ring Spanner

Descrizione

Secondo DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, * non standardizzato, finitura satinata antiriflesso, forgiato con cura e lavorato professionalmente: Anello: a parete sottile, sfalsato di 5° rispetto all'albero, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, Elevata resistenza alla flessione - non si rompe né si scheggia in caso di sovraccarico, riducendo così al minimo il rischio di lesioni, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, Per bulloni estremamente profondi o incassati, Qualità industriale di prima qualità per l'uso continuativo più gravoso

Numeri di articolo

Numero articolo G2144.016.017
EAN 4010886601723
UBB 240120089265
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  6017210

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.