text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a forchetta aperta 133 larghezza su tutta la superficie 32 mm lunghezza 195 mm acciaio CV


Secondo DIN 133, Fino a 500 mm di lunghezza acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, oltre 525 mm materiale C35, Misure speciali disponibili su richiesta, * non standardizzate, * non standardizzate

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 196
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 32
Dimensione chiave piccola (mm) 19
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 196
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 32
Dimensione chiave piccola (mm) 19
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 17.2
Larghezza testa piccola (mm) 66
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 590
Codice merceologico
Type Slogging Spanner

Descrizione

Secondo DIN 133, Fino a 500 mm di lunghezza acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, oltre 525 mm materiale C35, Misure speciali disponibili su richiesta, * non standardizzate, * non standardizzate

Numeri di articolo

Numero articolo G2150.320.001
EAN 4010886640036
UBB 240120124070
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6400340

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.