Chiavi combinate con anello a cricchetto
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
Chiavi
Chiavi combinate
Chiavi combinate con anello a cricchetto
G2115.110.001
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
Gedore Chiave a cricchetto per anelli aperti 7 UR larghezza tra le piastre 11 mm lunghezza 164 mm diritto
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza (m)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie
Cromato
Peso
62
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza (m)
165
Larghezza chiave aperta (mm)
11
Protezione della superficie
Cromato
Peso
62
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Modello a bassa scintilla
No
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm)
11
Larghezza della testa a giorno (mm)
26
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm)
22.5
Altezza della testa a giorno (mm)
4.3
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm)
8.1
Modello a cricchetto
SÌ
Numero di punti
6
Testato VDE
No
marca
Gedore
Weight per piece (g)
66
Codice merceologico
Visualizza
Model
7 UR 11
Type
Combination Ratchet Spanner
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Anello sfalsato di 13° rispetto all'albero, profilo UD, Angolo di lavoro di 7° da 8 a 15 mm e di 6° da 16 a 24 mm, Per l'allentamento a cricchetto e il serraggio rapido, con cambio di leva, Elevato trasferimento di coppia, Profilo cavo comodo da impugnare, Geometria resistente alla deformazione con doppio effetto T-girder, Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Aspetto antiriflesso grazie alla cromatura opaca, Inserto di bloccaggio e nottolino fosfatati al manganese, Forgiato a caldo, Profilo cavo comodo da impugnare, Geometria resistente alla deformazione con doppio effetto T-girder
Numeri di articolo
Numero articolo
G2115.110.001
EAN
4010886889374
UBB
500503853979
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
2297280