text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a cricchetto per anelli aperti 7 UR larghezza su piatti 18 mm lunghezza 237 mm storno


Anello sfalsato di 13° rispetto all'albero, profilo UD, Angolo di lavoro di 7° da 8 a 15 mm e di 6° da 16 a 24 mm, Per l'allentamento a cricchetto e il serraggio rapido, con cambio di leva, Elevato trasferimento di coppia, Profilo cavo comodo da impugnare, Geometria resistente alla deformazione con doppio effetto T-girder, Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Aspetto antiriflesso grazie alla cromatura opaca, Inserto di bloccaggio e nottolino fosfatati al manganese, Forgiato a caldo, Profilo cavo comodo da impugnare, Geometria resistente alla deformazione con doppio effetto T-girder

Numero articolo
Lunghezza (m)
Mostra tutto
Larghezza chiave aperta (mm)
Mostra tutto
Protezione della superficie Cromato
Peso 178
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 240
Larghezza chiave aperta (mm) 18
Protezione della superficie Cromato
Peso 178
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 18
Larghezza della testa a giorno (mm) 40
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 34.6
Altezza della testa a giorno (mm) 6.1
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 11
Modello a cricchetto
Numero di punti 6
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 194
Codice merceologico
Model 7 UR 18
Type Combination Ratchet Spanner

Descrizione

Anello sfalsato di 13° rispetto all'albero, profilo UD, Angolo di lavoro di 7° da 8 a 15 mm e di 6° da 16 a 24 mm, Per l'allentamento a cricchetto e il serraggio rapido, con cambio di leva, Elevato trasferimento di coppia, Profilo cavo comodo da impugnare, Geometria resistente alla deformazione con doppio effetto T-girder, Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Aspetto antiriflesso grazie alla cromatura opaca, Inserto di bloccaggio e nottolino fosfatati al manganese, Forgiato a caldo, Profilo cavo comodo da impugnare, Geometria resistente alla deformazione con doppio effetto T-girder

Numeri di articolo

Numero articolo G2115.180.001
EAN 4010886889435
UBB 500503854621
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  2297353

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.