text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a cricchetto per anelli aperti 7 UR larghezza su piatti 14 mm lunghezza 190 mm storno

Numero articolo
Lunghezza (m)
Mostra tutto
Larghezza chiave aperta (mm)
Mostra tutto
Protezione della superficie Cromato
Peso 98
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Lunghezza (m) 190
Larghezza chiave aperta (mm) 14
Protezione della superficie Cromato
Peso 98
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 14
Larghezza della testa a giorno (mm) 31.8
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 28.2
Altezza della testa a giorno (mm) 4.9
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 9.4
Modello a cricchetto
Numero di punti 6
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 107
Codice merceologico
Model 7 UR 14
Type Combination Ratchet Spanner

Descrizione

Anello sfalsato di 13° rispetto all'albero, profilo UD, Angolo di lavoro di 7° da 8 a 15 mm e di 6° da 16 a 24 mm, Per l'allentamento a cricchetto e il serraggio rapido, con cambio di leva, Elevato trasferimento di coppia, Profilo cavo comodo da impugnare, Geometria resistente alla deformazione con doppio effetto T-girder, Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Aspetto antiriflesso grazie alla cromatura opaca, Inserto di bloccaggio e nottolino fosfatati al manganese, Forgiato a caldo, Profilo cavo comodo da impugnare, Geometria resistente alla deformazione con doppio effetto T-girder

Numeri di articolo

Numero articolo G2115.140.001
EAN 4010886889404
UBB 500503854217
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  2297310

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.