text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a cricchetto per anelli aperti 7 UR larghezza su piatti 13 mm lunghezza 180 mm storno


Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Numero articolo
Lunghezza (mm)
Mostra tutto
Larghezza chiave aperta (mm)
Mostra tutto
Protezione della superficie Cromato
Peso 81
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 180
Larghezza chiave aperta (mm) 13
Protezione della superficie Cromato
Peso 81
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 13
Larghezza della testa a giorno (mm) 30
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 25.7
Altezza della testa a giorno (mm) 4.7
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 9
Modello a cricchetto
Numero di punti 6
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 89
Codice merceologico
Model 7 UR 13
Type Combination Ratchet Spanner

Descrizione

Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Numeri di articolo

Numero articolo G2115.130.001
EAN 4010886889398
UBB 500503854134
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  2297302

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.