text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a bussola K 32 L Larghezza 3/4 di pollice tra le superfici piane 30 mm Lunghezza 95 mm


Azionamento quadro secondo DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile, acciaio, brunito

Numero articolo
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 30
Lunghezza (m) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 30
Lunghezza (m) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 16.5
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
Weight per piece (g) 740
Codice merceologico
Model K 32 L 30
Type Impact Socket

Descrizione

Azionamento quadro secondo DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile, acciaio, brunito

Numeri di articolo

Numero articolo G2326.300.001
EAN 4010886628416
UBB 203120526066
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6284170

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.