text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a bussola K 32 3/4 di pollice di larghezza tra le superfici piane 17 mm lunghezza 50 mm

Numero articolo
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 17
Lunghezza (m) 51
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 17
Lunghezza (m) 51
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 9
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
Weight per piece (g) 375
Codice merceologico
Model K 32 17
Type Impact Socket

Descrizione

Azionamento a macchina, adatto a tutti gli utensili elettrici e pneumatici standard, Azionamento quadro secondo DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile, * non standardizzato, * non standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2325.170.001
EAN 4010886628201
UBB 240120522703
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6282040

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.