text.skipToContent text.skipToNavigation

Attrezzo di svasatura Gedore boerdex per tubo da 4-14 mm

Numero articolo 8C659703
Adatto al diametro del tubo (mm) 4 - 14
A manovella No
marca Gedore
Codice merceologico 82055980

Specifiche

Adatto al diametro del tubo (mm) 4 - 14
A manovella No
marca Gedore
Codice merceologico 82055980

Descrizione

Per sistemi di raffreddamento e tecnica di refrigerazione, Corpo in zinco pressofuso, smaltato in blu, Cono flangiato a 90° temprato = 45° angolato rispetto al tubo, Con cono per svasatura a 180° = 90° angolato rispetto al tubo, Ganasce di serraggio in acciaio, lisce all'interno, fosfatate, Con cono per svasatura a 180° = 90° angolato rispetto al tubo, Attrezzi di svasatura per tubi dei freni v. no. 1101-2340, Dispositivi di svasatura per tubi dei freni vedi n. 1101-2340

Numeri di articolo

Numero articolo 8C659703
EAN 4017981233019
UBB 500642726490
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  4537300
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.