text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Strumenti di rivettatura
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
Attrezzi idraulica
Attrezzi per tubi
Strumenti di rivettatura
7F520966
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
Attrezzo di svasatura Gedore boerdex per tubi da 15-19 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7F520966
Adatto al diametro del tubo (mm)
15 - 19
A manovella
No
marca
Gedore
Codice merceologico
82055980
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Adatto al diametro del tubo (mm)
15 - 19
A manovella
No
marca
Gedore
Codice merceologico
82055980
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Per sistemi di raffreddamento e tecnica di refrigerazione, Corpo in zinco pressofuso, smaltato in blu, Cono della flangia 90° temprato = angolo di 45° rispetto al tubo, Con cono per svasatura a 180° = angolo di 90° rispetto al tubo, Ganasce di serraggio in acciaio, lisce all'interno, fosfatate, Con cono per svasatura a 180° = angolo di 90° rispetto al tubo, Attrezzi di svasatura per tubi dei freni vedere n. 1101-2340, Attrezzi di svasatura per tubi dei freni vedere n. 1101-2340. 1101-2340, Dispositivi di svasatura per tubi dei freni vedi n. 1101-2340
Numeri di articolo
Numero articolo
7F520966
EAN
4017981001724
UBB
500642726805
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
1919725
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare