text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a cricchetto per anelli aperti 7 R larghezza tra le piastre 16 mm lunghezza 212 mm


Profilo piatto, profilo UD, Angolo di lavoro: 7° da 8 a 15 mm, 6° da 16 a 27 mm e 5° da 30 a 36 mm, Per l'allentamento e il serraggio rapido del cricchetto, Elevato trasferimento di coppia, Profilo cavo comodo da impugnare, Geometria resistente alla deformazione con doppio effetto T-girder, Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Aspetto antiriflesso grazie alla cromatura opaca, Inserto di bloccaggio e nottolino fosfatati al manganese, Forgiato a caldo, Per l'allentamento e il serraggio rapido del cricchetto, Anello sfalsato di 13° dall'albero, reversibile

Numero articolo
Lunghezza (m)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 137
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 212
Larghezza chiave aperta (mm) 16
Protezione della superficie Cromato
Peso 137
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 16
Larghezza della testa a giorno (mm) 35
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 31.7
Altezza della testa a giorno (mm) 5.7
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 10.2
Modello a cricchetto
Numero di punti 6
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 119
Codice merceologico
Model 7 R 16
Type Combination Ratchet Spanner

Descrizione

Profilo piatto, profilo UD, Angolo di lavoro: 7° da 8 a 15 mm, 6° da 16 a 27 mm e 5° da 30 a 36 mm, Per l'allentamento e il serraggio rapido del cricchetto, Elevato trasferimento di coppia, Profilo cavo comodo da impugnare, Geometria resistente alla deformazione con doppio effetto T-girder, Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Aspetto antiriflesso grazie alla cromatura opaca, Inserto di bloccaggio e nottolino fosfatati al manganese, Forgiato a caldo, Per l'allentamento e il serraggio rapido del cricchetto, Anello sfalsato di 13° dall'albero, reversibile

Numeri di articolo

Numero articolo G2111.160.001
EAN 4010886889282
UBB 500501918782
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  2297140

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.