text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave doppia aperta 6 20 x 22 mm lunghezza 236 mm cromata


Modello sottile, albero ovale, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, teste finemente lucidate, cromate, * non standardizzate, Ganascia: rettificata esattamente alla dimensione nominale per aree di contatto ottimali, Presa sicura grazie all'albero a profilo sottile, Sovraccarico indicato dalla deformazione, Qualità industriale di alto livello per l'uso continuo più gravoso, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 236
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 22
Dimensione chiave piccola (mm) 20
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 236
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 22
Dimensione chiave piccola (mm) 20
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 7
Larghezza testa piccola (mm) 44.5
Larghezza testa grande (mm) 48.5
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 220
Codice merceologico 8204110000
Type Spanner

Descrizione

Modello sottile, albero ovale, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, teste finemente lucidate, cromate, * non standardizzate, Ganascia: rettificata esattamente alla dimensione nominale per aree di contatto ottimali, Presa sicura grazie all'albero a profilo sottile, Sovraccarico indicato dalla deformazione, Qualità industriale di alto livello per l'uso continuo più gravoso, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3

Numeri di articolo

Numero articolo G2128.020.022
EAN 4010886606681
UBB 240120108495
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6066850

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.