text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Gedore 5.10 Copertura di sicurezza saldata a doppio strato resistente ai raggi UV #1 PVC 510 x 915 mm

Numero articolo 9Q483701
Larghezza 510
Spessore (mm) 1
Tipo di accessori/componenti Altro
Autoadesivo No
Trasparente

Specifiche

Larghezza 510
Spessore (mm) 1
Tipo di accessori/componenti Altro
Autoadesivo No
Trasparente
Accessori
Parte No
marca Gedore
Codice merceologico
Model 5.10

Descrizione

Dimensioni 510 x 915 mm, Doppio strato saldato = doppia sicurezza (spessore totale a 0,5 mm = 1,0 mm), Resistenza allo strappo: longitudinale 23 N/mm2 - laterale 21 N/mm2, Due cinghie per una regolazione variabile, Chiusura con bottoni a pressione per una maggiore sicurezza - nessuna estremità svolazzante, Resistente ai raggi UV, Resistente alle temperature da -25 °C a +50 °C, Lo stoccaggio nella borsa di trasporto in dotazione garantisce una lunga durata, Lo stoccaggio nella borsa di trasporto in dotazione garantisce una lunga durata.

Numeri di articolo

Numero articolo 9Q483701
EAN 4036976113624
UBB 500642717812
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  1868195
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.