text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di chiavi ad anello doppie Gedore 4-8 larghezza 8 pezzi tra le lamelle 6-22 mm dritte


Modello piatto, anelli a parete sottile, profilo UD, secondo DIN 837 forma B, ISO 3318, ISO 1085, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, acciaio al vanadio 31CrV3, cromato

Numero articolo G2136.001.770
Protezione della superficie Cromato
Numero di chiavi ad anello 8
Numero di chiavi aperte 0
Numero totale di utensili 8
Numero di chiavi a testa girevole 0
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Numero di chiavi ad anello 8
Numero di chiavi aperte 0
Numero totale di utensili 8
Numero di chiavi a testa girevole 0
Numero di chiavi a doppia testa 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi combinate a cricchetto 0
Numero di chiavi a testa girevole 0
Numero di chiavi a cricchetto reversibili 0
Larghezza della chiave (mm) ['6.000', '22.000']
marca Gedore
Weight per piece (g) 495
Codice merceologico
Model 4-8
Type Flat Ring Spanner Set

Descrizione

Modello piatto, anelli a parete sottile, profilo UD, secondo DIN 837 forma B, ISO 3318, ISO 1085, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, acciaio al vanadio 31CrV3, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G2136.001.770
EAN 4010886606179
UBB 240120074499
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  6061700
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.