text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 232001 Alesatore per sbavatura di tubi in rame 4-32 mm 45 mm

Numero articolo 4Q193928
Design Sbavatore per tubi
Lunghezza totale (mm) 45
Adatto per acciaio inox No
Lunghezza di lavoro (mm) 45
Adatto per plastica No

Specifiche

Design Sbavatore per tubi
Lunghezza totale (mm) 45
Adatto per acciaio inox No
Lunghezza di lavoro (mm) 45
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Numero di denti 3
Diametro di taglio (mm) 4 - 32
Adatto per router a tuffo No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per legno massiccio No
Con albero No
marca Gedore
Codice merceologico
Model 232001

Descrizione

Impiego universale per tubi idraulici e di precisione in acciaio, tubi in rame e tubi in metalli non ferrosi, Per la sbavatura interna ed esterna, Corpo in plastica

Numeri di articolo

Numero articolo 4Q193928
EAN 4017981232012
UBB 500642768633
UNSPSC 23241611
Nr articolo produttore  1439510
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.