text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2270 6 tagliatubi per tubi in plastica/composito da 50-127 mm 345 mm

Artículo No. 6L634463
Lunghezza (mm) 345
Diametro del tubo (mm) ['50.000', '127.000']
Adatto per acciaio inox No
Adatto per alluminio No
Adatto per plastica

Especificaciones

Lunghezza (mm) 345
Diametro del tubo (mm) ['50.000', '127.000']
Adatto per acciaio inox No
Adatto per alluminio No
Adatto per plastica
Adatto per rame No
Adatto per acciaio No
Adatto per tubi in ghisa No
Adatto per tubi compositi multistrato
Con sbavatore interno al tubo
Con regolazione rapida
Numero di ruote da taglio 1
Telescopico No
Marchio Gedore
Codice merceologico 8203400000
Model 2270 6

Descripción

Ruota di taglio sostituibile senza attrezzi, Con sbavatore a scomparsa, ruota di taglio di ricambio nell'impugnatura, n. 2270 5 con terzo rullo di pressione regolabile per guidare in modo ottimale tubi di dimensioni diverse, Con sgancio rapido, Corpo in alluminio pressofuso, Blu smaltato, Blu verniciato

Números de artículo

Artículo No. 6L634463
EAN 4017981012638
UBB 500642405624
UNSPSC 23241610
Artículo del fabricante nr 2963957
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.