text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Cacciaviti
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
3P512891
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
Gedore 2163 TXB T30 Cacciavite Torx TX30 Lama 115mm Impugnatura a 3 componenti 225mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3P512891
Isolato
SÌ
Peso
123
Lunghezza totale (mm)
225
Dimensione (TX)
30
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Isolato
SÌ
Peso
123
Lunghezza totale (mm)
225
Dimensione (TX)
30
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
115
Con foro
No
Design dell'impugnatura
Altro
Cappuccio ruotabile
No
Lama continua
No
Con protezione antirollio
SÌ
Testato VDE
No
marca
Gedore
Codice merceologico
82054000
Model
2163 TXB T30
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare con precisione e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Lama in acciaio temperato molibdeno-vanadio-Plus
Numeri di articolo
Numero articolo
3P512891
EAN
4010886803165
UBB
500642620461
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
6678540
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare