Cacciaviti
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
5L715079
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
Gedore 2163 K Cacciavite a testa sferica per viti in Hex 12 mm 150 mm Lama con impugnatura a 3 componenti 270 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5L715079
Isolato
SÌ
Larghezza della chiave (mm)
12
Lunghezza totale (mm)
270
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
150
Con testa a sfera
SÌ
Cappuccio ruotabile
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
SÌ
Larghezza della chiave (mm)
12
Lunghezza totale (mm)
270
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
150
Con testa a sfera
SÌ
Cappuccio ruotabile
No
Testato VDE
No
marca
Gedore
Codice merceologico
82054000
Model
2163 K
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5L715079
EAN
4010886803363
UBB
500642612468
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
6685160