Cacciaviti
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
2E431858
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
Gedore 2150 4-200 Cacciavite a taglio 0,8 x 4 mm Lama da 200 mm Impugnatura a 3 componenti 285 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2E431858
Lunghezza totale (mm)
Isolato
SÌ
Peso
55
Antimagnetico
SÌ
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
285
Isolato
SÌ
Peso
55
Antimagnetico
SÌ
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
200
Larghezza della lama (mm)
4
Modello a bassa scintilla
SÌ
Diametro della lama (mm)
4
Cappuccio ruotabile
SÌ
Lama continua
No
Con protezione antirollio
SÌ
Con tappo di riscontro
No
marca
Gedore
Codice merceologico
82054000
Model
2150 4-200
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Impugnature a 3 componenti Power-Grip3 con foro di sospensione, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare con precisione e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, * Lunghezza non standardizzata, Lama in acciaio temperato molibdeno-vanadio-Plus
Numeri di articolo
Numero articolo
2E431858
EAN
4010886937969
UBB
500642600653
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
2822768