text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1110 WM 24 Modulo cassetta porta attrezzi Nero/Blu 526 x 396 x 506 mm

Numero articolo 1H279971
Larghezza 505
Design Valigetta portautensili
Altezza 385
Profondità 525
Grillo per lucchetto No

Specifiche

Larghezza 505
Design Valigetta portautensili
Altezza 385
Profondità 525
Grillo per lucchetto No
Svolgibile No
Con tracolla No
Rosso segnale No
Con serratura No
Vassoio rimovibile No
Numero totale di scomparti 4
Con schiuma No
Con divisorio No
Con manico telescopico No
marca Gedore
Codice merceologico 94039910
Model 1110 WM 24

Descrizione

Miscela leggera e robusta di alluminio e plastica, Compatibile con le attrezzature per veicoli Sortimo® e il fissaggio del carico, Crash testet, Capacità di carico per cassetto 30 kg, Dimensioni: L 526 x P 396 x H 506 mm, Dimensioni cassetto interno: L 418 x P 314 x H 89 mm, Dimensioni interne del cassetto: L 418 x P 314 x H 89 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 1H279971
EAN 4010886947173
UBB 500642901879
UNSPSC 24113106
Nr articolo produttore  2954311
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.