Estrattori a due e tre bracci
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Morsetti e ingranaggi di trazione
Ingranaggi di trazione
Estrattori a due e tre bracci
2E351154
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
Gedore 1.11/1 Estrattore esterno a 3 bracci 90 mm di larghezza ganasce 80 mm di profondità ganasce
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2E351154
Design
Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N)
3
Lunghezza della filettatura (mm)
125
Numero di ganci
3
Bracci reversibili
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N)
3
Lunghezza della filettatura (mm)
125
Numero di ganci
3
Bracci reversibili
SÌ
Morsetto di serraggio
SÌ
Portata del morsetto (mm)
80
Larghezza del piede uncinato (mm)
10
Profondità del piede uncinato (mm)
7
Spessore del piede uncinato in punta (mm)
2
Massima distanza di serraggio (trazione esterna) (mm)
90
marca
Gedore
Codice merceologico
82055980
Model
1.11/1
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le estremità delle gambe doppie, larghe o strette, fanno presa automaticamente, Le estremità delle gambe larghe dell'estrattore 1.11/2, /3, /4 e /5 possiedono scanalature da 8 mm, in modo che le pulegge o gli ingranaggi possano essere estratti anche con bulloni da 8 mm, Le estremità delle gambe larghe dell'estrattore 1.11/2, /3, /4 e /5 possiedono scanalature da 8 mm, in modo che le pulegge o gli ingranaggi possano essere estratti anche con bulloni da 8 mm
Numeri di articolo
Numero articolo
2E351154
EAN
4036976104356
UBB
500642664014
UNSPSC
27111712
Nr articolo produttore
8002950