text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Set estrattori
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
Morsetti e ingranaggi di trazione
Ingranaggi di trazione
Set estrattori
5P926566
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
Gedore 1.06/ST1-B Set di estrattori con supporto 5 pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5P926566
Numero totale di utensili
5
Numero di estrattori per pulegge
0
Numero di estrattori per mozzi ruota
0
Numero di ganci per filtri olio
0
Numero di ganci per cartucce
0
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Numero totale di utensili
5
Numero di estrattori per pulegge
0
Numero di estrattori per mozzi ruota
0
Numero di ganci per filtri olio
0
Numero di ganci per cartucce
0
Numero di estrattori per albero motore
0
Numero di estrattori per volanti
0
marca
Gedore
Codice merceologico
82055980
Model
1.06/ST1-B
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Scala per la regolazione uniforme delle gambe dell'estrattore. Consente il tiro centrato, con un'applicazione ottimizzata della forza, anche quando sono richieste forze di trazione estremamente elevate, Per profondità di serraggio fino a Ø 250 mm esterno, Ø 330 mm interno e sbraccio di serraggio fino a 200 mm, Per profondità di serraggio fino a Ø 250 mm esterno, Ø 330 mm interno e sbraccio di serraggio fino a 200 mm
Numeri di articolo
Numero articolo
5P926566
EAN
4036976103700
UBB
500642646615
UNSPSC
27111712
Nr articolo produttore
8111570
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare