Estrattori a due e tre bracci
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Morsetti e ingranaggi di trazione
Ingranaggi di trazione
Estrattori a due e tre bracci
2E688766
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
Gedore 1.04/1A Estrattore universale esterno/interno a 2 bracci larghezza ganasce 130 mm profondità ganasce 100 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2E688766
Design
Estrattore mozzo ruota
Larghezza della chiave (mm)
17
Forza di trazione massima (N)
3
Lunghezza della filettatura (mm)
140
Numero di ganci
2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Estrattore mozzo ruota
Larghezza della chiave (mm)
17
Forza di trazione massima (N)
3
Lunghezza della filettatura (mm)
140
Numero di ganci
2
Bracci reversibili
SÌ
Morsetto di serraggio
SÌ
Portata del morsetto (mm)
100
Larghezza del piede uncinato (mm)
22
Profondità del piede uncinato (mm)
12
Spessore del piede uncinato in punta (mm)
3
Divisione della scala
SÌ
Larghezza di serraggio (trazione interna) (mm)
['0.000', '170.000']
Massima distanza di serraggio (trazione esterna) (mm)
130
marca
Gedore
Codice merceologico
82055980
Model
1.04/1A
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Forte modello forgiato a goccia, Grazie al rinforzo a flessione sulla faccia posteriore, il design a risparmio energetico della traversa consente un lavoro di trazione ancora più forte e sicuro, Scala per la regolazione uniforme delle gambe dell'estrattore. Consente il tiro centrato, con un'applicazione ottimizzata della forza, anche quando sono richieste forze di trazione estremamente elevate, La funzione di regolazione rapida favorisce il risparmio energetico e il funzionamento veloce, Mandrino con sfera e punta sostituibili, Aggiornabile con mandrino idraulico (vedere tabella)
Numeri di articolo
Numero articolo
2E688766
EAN
4036976107005
UBB
500642631849
UNSPSC
27111712
Nr articolo produttore
1307703