text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

GEDO TORQUE WRENCH 3301217


Numero articolo 7A475911
Isolato No
Elettronico No
Peso 1125
Lunghezza totale (mm) 485
Protezione di isolamento 1000 V No
Con segnale acustico No
Momento di serraggio (Nm) 40
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 1125
Lunghezza totale (mm) 485
Protezione di isolamento 1000 V No
Con segnale acustico No
Momento di serraggio (Nm) 40
Larghezza della testa (mm) 46
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 1
Divisione della scala di precisione (Nm) 1
Adatto per l'estensione No
Con estensione No
Estensione in lunghezza (mm) 0
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Altezza della testa (mm) 35.9
Con scala
Testato VDE No

Numeri di articolo

Numero articolo 7A475911
EAN 4060833012171
UBB 500694992701
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  3301217
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.