Cricchetti
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
Chiavi
Cricchetti e accessori
Cricchetti
7X257843
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
GEDO RATCHET WRENCH 3300869
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
7X257843
Lunghezza (m)
Larghezza chiave aperta (mm)
Peso
982
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Modello a bassa scintilla
No
Con barra di trazione
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza (m)
423
Larghezza chiave aperta (mm)
32
Peso
982
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Modello a bassa scintilla
No
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm)
32
Larghezza della testa a giorno (mm)
64.5
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm)
59.5
Altezza della testa a giorno (mm)
13
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm)
17
Modello a cricchetto
SÌ
Testato VDE
No
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7X257843
EAN
4060833008693
UBB
500694954503
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
3300869