Cricchetti
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
Chiavi
Cricchetti e accessori
Cricchetti
3X456484
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
GEDO RATCHET WRENCH 3300866
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
3X456484
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Peso
487
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Modello a bassa scintilla
No
Con barra di trazione
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza (mm)
323
Larghezza chiave aperta (mm)
24
Peso
487
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Modello a bassa scintilla
No
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm)
24
Larghezza della testa a giorno (mm)
52
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm)
47
Altezza della testa a giorno (mm)
10.8
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm)
14.5
Modello a cricchetto
SÌ
Testato VDE
No
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3X456484
EAN
4060833008662
UBB
500694953935
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
3300866