text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300858


Numero articolo 7R411244
Lunghezza (m)
Larghezza chiave aperta (mm)
Peso 137
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 200
Larghezza chiave aperta (mm) 15
Peso 137
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 15
Larghezza della testa a giorno (mm) 34
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 29.2
Altezza della testa a giorno (mm) 7.9
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 9.4
Modello a cricchetto
Testato VDE No

Numeri di articolo

Numero articolo 7R411244
EAN 4060833008587
UBB 500694952374
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  3300858
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.