Cricchetti
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
Chiavi
Cricchetti e accessori
Cricchetti
5L555992
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
GEDO RATCHET WRENCH 3300852
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
5L555992
Lunghezza (m)
Larghezza chiave aperta (mm)
Peso
42
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Modello a bassa scintilla
No
Con barra di trazione
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza (m)
143
Larghezza chiave aperta (mm)
9
Peso
42
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Modello a bassa scintilla
No
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm)
9
Larghezza della testa a giorno (mm)
20.5
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm)
19.1
Altezza della testa a giorno (mm)
5.3
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm)
7.7
Modello a cricchetto
SÌ
Testato VDE
No
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5L555992
EAN
4060833008525
UBB
500694951129
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
3300852