text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 5,5-200 Cacciavite a taglio 1 x 5,5 mm 200 mm Lama con impugnatura a 3 componenti 300 mm

Numero articolo 5M873072
Isolato
Peso 100
Lunghezza totale (mm) 300
Antimagnetico
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato
Peso 100
Lunghezza totale (mm) 300
Antimagnetico
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 200
Larghezza della lama (mm) 5.5
Modello a bassa scintilla
Diametro della lama (mm) 5.5
Cappuccio ruotabile
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
marca Gedore
Codice merceologico 82054000
Model 2150 5,5-200

Descrizione

Impugnature a 3 componenti Power-Grip3 con foro di sospensione, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare con precisione e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, * Lunghezza non standardizzata, Lama in acciaio temperato molibdeno-vanadio-Plus

Numeri di articolo

Numero articolo 5M873072
EAN 4010886938027
UBB 500642601230
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  2822792
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.